Beli bahan kimia degreaser di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ERGENE Degreaser Water BasedDeskripsi:ERGENE ER. 801 Degreaser Water Based US.Formulated Chemical Aerosol & Bulk. Pembersih Noda Gemuk Pelumas Berbasis Air Dengan Penetrasi yang tinggi untuk membersihkan kerak - kerak, minyak, gemuk, Oli, kotoran debu dsb, Pada mesin spare parts, lantai produksi, dsb. Produk berbahan kimia lainnya. Dapat dicampur air 1: 40-80. Aman untuk semua permukaan metal. Catatan : Untuk Noda Yang Susah Dibersihkan Dapat Menggunakan ER.801.Degreaser Emulsi dan ER.801 Solven.
- Meguiar's Pembersih Mesin Super DegreaserDeskripsi:Meguiars Super Degreaser exceeds expectations by quickly breaking down even the toughest grease. Its fast acting, free rinsing formula prevents unsightly white residue stains while its herbal fragrance creates a pleasant work environment. For exterior use only.
- ERGENE Degreaser EmulsionDeskripsi:ERGENE ER. 801 Degreaser Emulsion Field US.Formulated Chemical Aerosol & Bulk. Larutan Emulsi pekat yang mampu dengan cepat merembes ke dalam permukaan bekas oli dan gemuk, selanjutnya membentuk emulsion. Setelah dibilas dengan air, maka emulsion tersebut berubah menjadi seperti susu. dan dengan mudah dapat dibersihkan noda kotoran atau endapan bekas oli dan gemuk dari setiap permukaan jenis logam, permukaan kayu, lantai, dan sebagainya, baik yang dicat maupun tidak. Sebagai bahan kimia pembersih cocok digunakan di setiap pabrik, bengkel reparasi, pool kendaraan bermotor, kontraktor yang mengoperasikan peralatan-peralatan berat dan setiap tempat dimana endapan kotoran oli/gemuk merupakan masalah. selain digunakan sebagai pembersih dalam perawatan rutin ruangan kapal, dipakai untuk mempercepat operasi pembersih dengan uap (Steam Cleaning Operation). Memiliki PH yang netral sehingga tidak bersifat korosif terhadap logam, tidak menimbulkan garis-garis noda pada permukaan serta dengan mudah dapat dibilas dengan bersih, baik dengan air tawar maupun air laut.
- KETECA Waterworks Heavy Duty DegreaserDeskripsi:Heavy Duty DegreaserSURFACTANT BASED CLEANERSurfactant Based Cleaner/Degreaser (Non-Butyl)Heavy Duty Degreaser Concentrate offers a safer alternative to hazardous cleaning chemicals, such as mineral spirits, butyl-based products, caustics and alkaline detergents. Heavy Duty Degreaser Concentrate aqueous solution offers a non-hazardous alternative for a range of industries including industrial maintenance, machining, mining, automotive manufacturing and printing.- Replaces hazardous chemicals.- Quickly removes grease, oils, carbon, ink, and other organic deposits.- Contains no hazardous glycol ethers and is environmentally responsible.- Does not contain any phosphates, caustics, chlorinated solvents, or silicone to interfere with the new coatings or paint.- Safe for use in and around CNC machines and will not cause coolant fowling or corrosion inhibitor breakdown.Unlike traditional chemistries such as mineral spirits, high alkaline or hazardous chemicals, Water Works uses the power of water. This technology is safe for the material being cleaned, the trained worker and is environmentally responsible. Heavy Duty Degreaser Concentrate is packaged in concentrated form for cost effectiveness.Water Works Heavy Duty Degreaser can be used on any surface compatible with water.- Aluminium- Concrete- Acrylic- Stainless Steel- Tin- Titanium- Painted Surfaces- Copper- Carbon Steel- Vinyl- Rubber- Bronze- Viton- Brassatribut:
- Applications: Dilution (water to HDDC)
- Spray and Wipe: Full Strength to 5:1
- Parts Washing: 2:1 to 4:1
- Ultrasonic Cleaning: 7:1
- Pressure Washing: 10:1 to 20:1
- Compatible With: Aluminium, Concrete, Acrylic, Stainless Steel, Tin, Titanium, Painted Surfaces, Copper, Carbon Steel, Vinyl, Rubber, Bronze, Viton, Brass
- Volume (ml): 3875
- REXCO 70 Multi Purpose DegreaserDeskripsi:REXCO 70 Multi Purpose Degreaser dengan Kelebihan: -Daya bersih 3x lebih cepat & efektif-Melindungi 2 lebih lama.atribut:
- Size: 500ml/485g/16.9fl oz
- SC Johnson Degreaser Break UpDeskripsi:Break Up adalah cairan pembersih yang sangat efektif dan ampuh untuk mengangkat kotoran minyak, lemak, gemuk dari permukaan benda keras, dianjurkan untuk dipakai di tempat-tempat pemotongan hewan, pabrik pemrosesan makanan, supermarket, restoran, cafetaria, mobil pengangkut makanan/daging. Dilusi BREAK UP dapat disesuaikan dengan pemakaian, 1:60 untuk pembersihan ringan, 1:40 untuk pembersihan normal, 1:20 untuk pembersihan berat.Dilusi BREAK UP dapat disesuaikan dengan pemakaian:1. Pembersihan ringan 1: 602. Pembersihan normal 1: 403. Pembersihan berat 1 : 20atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Product Form: Liquid
- ECOLAB Oven Cleaner and Heavy Duty DegreaserDeskripsi:Pembersih khusus berbahan Alkali untuk memberihkan kerak karbon / minyak pada Griddle, oven, deep fat fryer, dllatribut:
- Volume (ml): 5000
- Packaging: Jerry Can
- Product Form: Liquid
- WD-40 Specialist White Lithium GreaseDeskripsi:WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorberatribut:
- Volume (ml): 360
- KARCHER HOME & GARDEN Chemical (RM)atribut:
- Part Number: 6.295-408.0
- Compatible for: BR 45/10 Esc, BR 47/35 Esc
- Dimensions (mm): 280x250x430
- Volume (L): 20
- Packaging: Galon
- ERGENE Electric Motor CleanerDeskripsi:ERGENE ER.804 Electric Motor Cleaner US.Formulated Chemical Aerosol & Bulk Untuk membersihkan peralatan listrik seperti : generator, bearings, motor, swich gear, dll. Sebagai degreaser alat listrik dan mekanik tanpa pembilasan. Produk berbahan kimia lainnya. Digunakan pada semua logam.atribut:
- Size (ml): 500
- KLENCO Food Grade Cleaner & Degreaser Concentrated Action 130Deskripsi:ACTION 130 Food Safe Cleaner DegreaserProduct DescriptionACTION 130 is a versatile non-butyl detergent that effectively removes oil and greasy soil from most hard surfaces. Using an USDA Category A-1 approved formulation, ACTION130 can be
- Best Grease Oil CleanerDeskripsi:Pengertian: Grease Oil Cleaner mengandung bahan degreaser, yang efektif untuk mengangkat noda oli, gemuk dan lain sebagainya. Teknis: - Bentuk : Cairan - Warna : Hijau Muda. Fungsi: Cairan pembersih yang berguna untuk menghilangkan noda oli, minyak pada lantai, dinding dan mesin-mesin kendaraan bermotor. Mengandung anti karat dan tidak mudah terbakar, juga tidak merusak bagian-bagian mesin yang terbuat dari karet atau plastik. Campuran: 1 : 5 untuk pembersihan berat 1 : 30 untuk pembersihan ringan. Cara Pemakaian: Campurkan Grease Oil Cleaner dengan air dingin/panas sesuai dengan aturan yang di anjurkan. Kemudian gunakan larutan tersebut untuk membersihkan benda-benda yang kotor dengan cara menyikatnya atau merendamnya.
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- KLENCO Easy Cleanatribut:
- Packaging: Jerry Can
- Volume (ml): 5000
- Application For: Heavy Duty Degreaser
- WD-40 Specialist Belt DressingDeskripsi:WD-40 Specialist Belt DressingPELUMAS, MENJAGA KUALITAS BELTFungsi:Diformulasikan untuk mengembalikan kelenturan dan fleksibilitas, serta membantu menghilangkan derit dan tergelincir - Membersihkan gusi, kotoran, pernis, timbal & karbon deposit- Menghilangkan bunyi decit dan selip- Memulihkan kelenturan dan fleksibilitas sabuk- MemperpanjangPenggunaan Aplikasi:- Sabuk V- Sabuk Datar- Sabuk Bergigiatribut:
- Volume (ml): 360
- Type: Physical & Chemical Properties
- ICHINEN RustguardDeskripsi:RustguardZat anti karat setengah kering.Fitur > Setengah kering, tidak mengelupas walau tergores tangan.> Anti karat yang sangat kuat di kondisi yang tidak cocok oleh kelembaban luar, kadar garam dan korosif atau reaksi kimia.> Sangat cocok untuk pencegahan karat jangka panjang kondisi luar dan dalam.> Dapat digunakan sebagai pelumas dan anti korosif untuk engsel kap mesin dan kapal.Aplikasi> Pencegahan karat untuk parts di pemrosesan, penyimpanan dan transit. Luar dan dalam penyimpanan yang mengandung besi dan mesin.> Proteksi korosi untuk mesin seperti plat besi, bahan yang mengandung besi seperti garasi, pompa, rumah dan pabrik di sekitar laut.> Permukaan yang di las dibawah casis dan di dalam bemper dan panel kunci.atribut:
- Volumetric Capacity: 500 ml
- Salt Spray Test: Lebih dari 480 jam
- Ketahanan Suhu: Dibawah 100 Degree Celcius
- Layer Thickness (µm): 20 ~ 50
- STP Complete Fuel System CleanerDeskripsi:Perpaduan teknologi mesin saat ini dikombinasikan dengan kualitas bahan bakar yang kurang baik dapat membentuk endapan yang yang dapat menyebabkan penurunan kinerja dan efisiensi mesin kendaraan. Gunakan STP® Complete Fuel System Cleaner dengan deterjen PEA dan PIBA yang ramah untuk mesin Anda serta dapat menghilangkan endapan pada sistem bahan bakar. STP® Complete Fuel System Cleaner dengan formula baru mampu membersihkan seluruh Sistem Bahan Bakar 2x lebih bersih.atribut:
- Volume (ml): 400
Daftar Harga bahan kimia degreaser Terbaru January 2026
| ERGENE Degreaser Water Based | Rp109.900 |
| Meguiar's Pembersih Mesin Super Degreaser | Rp88.900 |
| ERGENE Degreaser Emulsion | Rp169.900 |
| KETECA Waterworks Heavy Duty Degreaser | Rp969.900 |
| REXCO 70 Multi Purpose Degreaser | Rp50.900 |
| SC Johnson Degreaser Break Up | Rp229.900 |
| ECOLAB Oven Cleaner and Heavy Duty Degreaser | Rp479.900 |
| WD-40 Specialist White Lithium Grease | Rp119.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Chemical (RM) | Rp1.899.900 |
| ERGENE Electric Motor Cleaner | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/ERGENE%20Degreaser%20Water%20Based/hwP104788644-7.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/ERGENE%20Degreaser%20Emulsion/heP104788626-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/KETECA%20Waterworks%20Heavy%20Duty%20Degreaser/P102125533-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/WD-40%20Specialist%20White%20Lithium%20Grease/ayP101574394-8.jpg)
/2hP101542089-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/ERGENE%20Electric%20Motor%20Cleaner/iwP104788680-2.jpg)


/0cP101000012-28.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/ICHINEN%20Rustguard/P102125359-1.jpg)